dynabook T6/A (アッシュゴールド)

dynabook T6/A (アッシュゴールド) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/約1990g

仕様●CPU詳細:Intel Core 7 150U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)、本体色:アッシュゴールド●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、sMedio True DVD for dynabook、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、みやブル(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分21.2kWh(AA)●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16.0型●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ハードウェアセキュリティ:Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(セルフ交換バッテリー)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数5.4GHz、Eコア:最大周波数4GHz●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1(SD/miniSD/microSDメモリカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリカード対応、SDXC/microSDXCメモリカード対応、マルチメディアカード対応)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約360.0(幅)×251.5(奥行)×23.7~25.7(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約9(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1990最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイクキーボードあり 107キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.88TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73561455P1T6APEG
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする