SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC

SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC - Panasonic(パナソニック)
仕様
●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572969CF-AA5713A2S
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする