レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkEdge 65W Wide Tem ACアダプタ(スリムチップ)
仕様
●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73572750
4X21J08875
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください