曜日別特売

12Vバックブザー(音量調整付)

12Vバックブザー(音量調整付) - ナスト12Vバックブザー(音量調整付) - ナスト12Vバックブザー(音量調整付) - ナスト

ナスト製音量調整付きバックブザー
本体のみ耐雨構造
最大音量87㏈(±6㏈)
ボリューム線約1.5m付き

定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.3以下
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584781NB-12
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする