曜日別特売

レンジパック角

レンジパック角 - 大和物産

フタをはずして、電子レンジに使えます。
本体のプラ50%削減
タルク51%以上使用。タルクとは天然の鉱物で、化粧品や食品添加物にも使われる安全性の高い素材です。

材質
本体/タルク、ポリプロピレン フタ/ポリスチレン
寸法(mm)
119×119×50
耐熱温度(℃)
本体/130 フタ/80
柄
ピンクのギンガムチェック
内容量
1パック(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612047-
オープン
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする