果実酒びんS型 グレージュ 4.0L

果実酒びんS型 グレージュ 4.0L - タケヤ化学工業

軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。並べて収納しやすい角型の4.0リットルサイズ。丈夫で割れにくく、とても軽いPET樹脂製。酸に強く、においや汚れもつきにくいので、酢漬けや果実酒・酵素シロップづくりなど様々な用途で使える。
ワンタッチ開閉タイプの注ぎ口。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。発酵性のあるものを保存でき、酵素シロップ作りにも最適。いくつか並べてもスッキリな角型デザイン。
梅酒作りの材料目安 梅の実約1kg、ホワイトリカー1.8L、氷砂糖400~800g。

材質
本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム
色
グレージュ
質量(g)
290
容量(L)
4
寸法(cm)
15.4×12.9×28
耐熱温度(℃)
PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612108-
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする