曜日別特売

防爆 ステンレスソケット(1/2角)

防爆 ステンレスソケット(1/2角) - HAMACO

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。

用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。
全14種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736238258501-13524-08704013
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238418501-14524-08624014
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238508501-15524-08504015
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238598501-17524-08564017
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238688501-19524-08514219
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238778501-20524-08574220
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238868501-21524-08694321
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736238958501-22524-08684322
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736239118501-23524-08664323
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736239208501-24524-08644324
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736239298501-26524-08524326
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736239388501-27524-08614627
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736239478501-30524-08534630
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
736239568501-32524-08714632
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする