ソファ 2人掛け 幅125 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト
上品なファブリック生地に木目とゴールドの脚部がエレガントさを演出。大人かわいいお部屋づくりにぴったりのアイテムです。ファブリックの織り生地はさらっとした肌触りで、素肌が触れても快適。シルエットに沿った美しい織り目が高級感際立たせます。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。【商品サイズ(約)】幅125×奥行70×高さ71cm【梱包サイズ(約)】126.5×69.5×60cm(24kg)【材質】生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム脚部:天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
- 用途
- ソファ・ソファベッド、ソファとして。
- 材質
- 構造部材:天然木、張地:ポリエステル
- 備考
- 組立式(脚部のみ)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 125×70×71/59
- 座面高(cm)
- 40/28
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ の新着商品
カテゴリ


































