JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ

JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ - 竹村商会

【世界が認めた、竹村商会の最高傑作】
日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。
その公式デモカーに採用された、竹村商会のプロスペック・マーカーランプがついに一般販売開始。
ただ明るいだけではない。ただ目立つだけではない。
「硝子(ガラス)」という素材にこだわり抜き、大人のトラック野郎のために開発された、至高のライティングデバイスです。
【本製品における「3つの絶対基準」】
絶対基準 01:素材
樹脂を捨て、本物の「ガラス」を選ぶ。手に取れば分かる、圧倒的な重厚感。
コスト優先のプラスチックレンズは一切排除。効率や軽さを求めた素材では、この「色気」は絶対に出せない。
竹村商会が選んだのは、透き通るような透明度と、ずっしりとした重みを持つ「本物の硬質ガラス」。
紫外線による経年劣化や黄ばみを防ぎ、いつまでも濁りのない透明感を維持します。
絶対基準 02:光源
市販品とは一線を画す、このモデル専用の「特殊LED」を搭載。
ガラスレンズの特性を最大限に活かすために選定された、特殊仕様のLEDチップを採用。
「明るい」のは当たり前。「美しい」のも当たり前。
目指したのは、激しい振動と熱に晒される過酷な環境下で、決して光を絶やさない「強靭な耐久性」です。
絶対基準 03:設計
Liberty Walkが認めた、唯一無二のトラック専用設計。
世界のLiberty Walkが描くトラックの未来を、竹村商会の技術が支える。
公式車両に採用されたのは、激しい振動や衝撃を一切寄せ付けない「鉄壁の防振設計」。
プロの現場で叩き上げられた、故障を恐れない実証済みの耐久性。妥協を許さないあなたに贈る、世界基準のライティングです。
【1台で2つの顔を持つ「強弱2WAY点灯」】
3線式の配線により、スイッチ一つで全く異なる雰囲気を演出できます。
強点灯(ハイパワー):赤線
「プロの現場が求める、圧倒的な視認性。」
地面までクッキリ照らす明るさで、夜間の安全確認を確実にサポートします。
弱点灯(ローパワー):黒線
「ガラスレンズが描く、主張しすぎない上質なオーラ。」
ガラス特有の透明感を活かした、ムーディーで柔らかな光。ナイトシーンやイベントでの「魅せる」演出に最適です。

用途
サイドマーカー
セット内容
LEDユニット・土台一体型 × 2個セット
色
アンバー
電圧(V)
DC24専用(大型トラック・中型トラック等)
全幅W×全高(mm)
85×90
発光色
アンバー(橙色)
材質(レンズ)
硬質ガラスレンズ
取付ピッチ(mm)
75
内容量
1箱(2個)
注意
※【配線接続について(重要)】
※本製品は3線式です。配線色にご注意ください。
※白線 : アース(マイナス)
※一般的な黒アースとは異なりますので、接続前に必ずご確認ください。
※赤線 : 強点灯(プラス)
※黒線 : 弱点灯(プラス)
※<ご注意>ショートによる故障を防ぐため、使用しない配線(赤または黒)は必ずビニールテープ等で個別に絶縁処理を施してください。
※【ご購入前に必ずご確認ください】
※24V専用設計:12V車(乗用車・軽トラ等)にはご使用いただけません。
※分解禁止:高い防水性能を維持するため、レンズの取り外しや本体の分解は行わないでください。分解された形跡がある場合は保証対象外となります。
※お取り付け:確実な取り付けのため、専門知識のあるプロショップ様での施工を推奨いたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647817TAKE-187
¥10,909
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする