ねじ切り用チップ ER/L-55

ねじ切り用チップ ER/L-55 - タンガロイねじ切り用チップ ER/L-55 - タンガロイ
種別
DS2015
寸法(mm)
16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365740716ERA55 DS2015
¥25,100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする