曜日別特売

ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック

ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック - オーム電機ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック - オーム電機ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック - オーム電機ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック - オーム電機ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック - オーム電機

ANC(アクティブノイズキャンセリング)搭載の完全ワイヤレスイヤホン
高音質コーデックAAC対応
ENC通話対応マイク内蔵
タッチセンサーボタン搭載
USB Type-C充電対応
外部音取り入れ機能(トランスペアレンシーモード)搭載
イヤホン単体で最大約7時間連続再生可能
充電ケース使用でイヤホンを最大3回充電可能

仕様
Class:Class2
電源(V)
DC5(USB-C給電)
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
音圧レベル(dB)
(出力)110±3
バッテリー容量(mAh)
イヤホン:35、充電ケース:400
Bluetooth
Ver.6.0
変調方式
GFSK
通信距離(m)
最大:10
周波数帯域(GHz)
2.402-2.480
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HFP、A2DP、AVRCP
内容量
1個
取扱説明書:(3.14MB)
注意
※最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間は使用状況により異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662639HP-W530N
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする