補高便座 レギュラーサイズ

補高便座 レギュラーサイズ - TOTO

便器にプラスして立ち座りがしづらい方のひざへの負担を軽くすることができます。

仕様
2レギュラーサイズ 補高5cm
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
寸法(cm)
補高:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.6×49.8×9.2(補高5.2)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
便座穴:21.6×29.6
内容量
1台
注意
※便器、便座の種類により取り付けられない場合があります。設置条件をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659796EWC440S
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする