片倉工業
紳士用 吸水ブリーフ
材質
綿100%、ウエスト部:綿90%、ポリウレタン10%
色
杢グレー
吸水量(mL)
30
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659498
045AMV0
M
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73659507
045ALV0
L
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73659516
045AXV0
LL
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください