フジホーム
ステッキ用ストラップ ブラウン
材質
止め紐:ナイロン、U字クリップ:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン
色
ブラウン
直径(Φmm)
ステッキシャフト:18~20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660365
WB3736
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください