曜日別特売

グランドカイノス ドンナ プロバンスロゼ

グランドカイノス ドンナ プロバンスロゼ - シナノ

エレガントな女性のためのファッションステッキ、それがDONNAです。
華美過ぎず、主張し過ぎないデザイン。
品格あるカラーリング。
一切の無駄を廃した造形美と携帯性。

付属品
専用ポーチ付き
材質
シャフト:耐食アルミ18Φ+16Φ、グリップ:アクリル 、先ゴム:PP-10-16mm AV カラー先ゴム(ベージュ)、ストラップ:本革ストラップ
色
プロバンスロゼ
質量(g)
305
寸法(cm)
75-85(2毎)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660268603064
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする