SheerForce iPhone 17用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き スティッチ
SheerForce(TM)マグネット式保護ケースは、MagSafe & Qi2対応のiPhone用ケースです。
薄いながら丈夫で、傷つきにくく、UV耐性があります。
タッチ式カメラボタンでシームレスに統合。
最大約2メートルの落下保護
滑り止めの溝入りで、握りやすく安全なグリップを実現
ワイヤレス充電アクセサリーに対応
タッチ感度に優れたカメラコントロールボタンで優れた応答性を実現
縁が盛り上がった設計で、画面とカメラレンズを保護
操作感のあるメカニカルボタン
柔軟なTPU素材を採用した、ソフトな触り心地
2年間製品保証
- 付属品
- SheerForce iPhone対応ケース
- 互換性
- iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air
- 内容量
- 1個
注意
※最大2メートルの高さから落下してもデバイスが壊れないことがテストで確認されています。MIL-STD-810G規格に基づき、独立した第三者機関によるテストを実施しています。iPhoneケース の新着商品
カテゴリ






















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)