Ra平面フライス用粗さ標準片
アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。
JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。
触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
- 用途
- 仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
- 加工
- フライス
- Ra
- 【フライス】0.4a、0.8a、1.6a、3.2a
- 内容量
- 1枚
注意
※本商品は、表面粗さ測定器などのマスターゲージとしては使用出来ません。表面アラサ標準片 の新着商品
カテゴリ








