キャリーケース

キャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワンキャリーケース - ビット・トレード・ワン

「MODMAGIC セーフトランスポートケース」は完成品の模型やフィギュアなどを安全に運搬するためのキャリーケースです。 上下に配置したプロファイル(凹凸)フォームが、収納物をやさしく包み込み、持ち運び時の揺れや接触リスクを抑えます。 キャリーハンドル付きのハードケース形状で、模型イベントへの搬入や、保管・移動に最適です。 1/144クラス相当の完成品模型なら2体の収納を想定しています。 本体自体コンパクトなためバッグへの収納など取り回しもしやすいケースです。 もちろん用途はそれに限らず、各種模型・完成品・小物の保護ケースとして使用できます。 ウレタンフォームで挟み込み優しく保持、凹凸がガタつきを軽減します。

質量(g)
約341(ウレタンあり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×120×80
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×110x65
内装
プロファイルフォーム(上下)
開閉
ヒンジ開閉/ラッチ留め
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674767MM-STC01
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする