曜日別特売

CPU 学習キット

CPU 学習キット - ビット・トレード・ワンCPU 学習キット - ビット・トレード・ワンCPU 学習キット - ビット・トレード・ワンCPU 学習キット - ビット・トレード・ワンCPU 学習キット - ビット・トレード・ワンCPU 学習キット - ビット・トレード・ワンCPU 学習キット - ビット・トレード・ワン

CPUの内部構造を学習するための工作キットです。 ブラックボックスなしの純粋な回路を用いてCPUの仕組みを初歩から学べます。 完成したCPUは簡単な機械語を入力して実行可能です。 演算や命令の動作を、RGB-LED出力で体験できます。 手動クロック/自動クロックを切り替えられるので、授業・演習の進め方に合わせて使い分けができます。

仕様
CPI:2クロック
適合
アドレス空間:4bit幅
質量(g)
165
種類
命令:NOP、ADD、XOR、AND、OR、IN、OUT、JMP
電源(V)
5 USB経由
出力
RGB-LED(CPUから)
消費電力
約500mA
入力
即値(CPUへ)
機能
1プログラムあたりの命令数:8命令、レジスタ数:4つ 演算数(A)レジスタ、被演算数(B)レジスタ、出力(C)レジスタ、プログラムカウンタ
サイズ(mm)
W170×D120×H40
bit構成
3bit
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674776ADTTM3
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする