曜日別特売

被覆なしケイフレックス

被覆なしケイフレックス - 三桂製作所被覆なしケイフレックス - 三桂製作所

ケイフレックスType KM は、亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。
ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。

温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
最小内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748899KM421個(15m)【1m当り】0.57、【1巻当り】8.615【固定】1004045.7
¥14,850
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749091KM541個(10m)【1m当り】0.72、【1巻当り】7.210【固定】17551.357
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749100KM701個(10m)【1m当り】1.02、【1巻当り】10.210【固定】2006370.6
¥19,700
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749109KM821個(10m)【1m当り】1.34、【1巻当り】13.410【固定】2257886.5
¥29,000
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする