候寒防水SUSケイフレックス
ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。
Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
- 温度範囲(℃)
- -40~60
- 配管
- 固定配管
- 環境
- RoHS10物質対応
- 色調
- 黒色
- 特性
- 耐寒、耐候
- IP等級
- IP67
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ