CSAケイフレックス LG
ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。
管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。
呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。
ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
- 温度範囲(℃)
- -20~60
- 配管
- 可動配管(#12~#36)
- 難燃性
- 難燃
- 環境
- RoHS10物質対応
- 色調
- 黒色、ライトグレー
- 特性
- 高耐油
- IP等級
- IP67
全7種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
内容量
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ
























