曜日別特売

ケイフレックス90゜コネクタ

ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所

ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。

温度範囲(℃)
-20~100
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
Φd
C
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747386KB90BC101030112616.2
¥760
¥689
¥758(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747395KB90BC121033122618.6
¥770
¥699
¥769(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747411KB90BC16103512.82619.5
¥900
¥819
¥901(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747420KB90BC22124119.43424.5
¥1,130
¥999
¥1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747429KB90BC28144724.64128.5
¥1,610
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747438KB90BC36145330.84931.1
¥2,180
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747447KB90BC42165938.46540.6
¥2,900
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747456KB90BC54166849.87948
¥4,220
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747465KB90BC70318064.39358
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする