防水プリカ用45゜コネクタ
防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。
防水プリカの接続は、ユニオン式です。
90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。
プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
- L1
- 8
- 温度範囲(℃)
- -25~90
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
- IP等級
- IP66
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ
















