曜日別特売

ケイフレ用MSコンビカップ

ケイフレ用MSコンビカップ - 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ - 三桂製作所

ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
特性
IP67
内容量
1個
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
F
E
L3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74751060KMKD101428.52035347
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751069KMKD101628.52035357.5
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751078KMKD101831.52035357.5
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751087KMKD121228.52139357
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751096KMKD121628.52139377.5
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751105KMKD122231.52139377.5
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751121KMKD161428.52139377
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
37日以内出荷
返品不可
74751130KMKD161628.52144397.5
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751139KMKD162834.521444610
¥1,020
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751148KMKD223641.524525711
¥1,170
¥1,098
¥1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751157KMKD281831.526--7.5
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751166KMKD282031.52657477.5
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
74751175KMKD362431.529645910
¥1,840
¥1,698
¥1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751191KMKD423641.531--11
¥2,440
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751200KMKD543641.533--12
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする