三桂製作所
ねじ無露出丸BOX直角2方出
材質
SUS304
H
36.5
ΦD
67
製法
ロストワックス
L4
23
ΦA
27.2
質量(g/個)
380
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN20/LE20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752706
LE22BR20
¥
11,160
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください