露出丸ボックス直通2方出

露出丸ボックス直通2方出 - 三桂製作所露出丸ボックス直通2方出 - 三桂製作所
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
ΦD
L4
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74754569LT2BR2036.5671823.2350
¥10,740
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754578LT2BR2536.5672229.7380
¥12,680
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754587LT2BR3243.5802436.8640
¥19,500
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする