コンフォートキング アンチミクロバイアル
商品名:コンフォートキング アンチミクロバイアル
特徴
・ベッドからのずり落ちや転倒時の衝撃を和らげます。
・マットはズレにくく反発弾力素材で足の踏ん張りが効くので立ち上がりをサポートします。
・つまずき防止の傾斜加工で車椅子や点滴スタンドの乗り上げもOK。
・抗菌剤配合。
・水で濡れても滑りにくく、サッと拭き取れるのでお手入れが簡単。
・衝撃吸収力試験〈AAA method〉では、スポンジ(10mm厚)の15倍の衝撃吸収率があり、高さ73cmから生卵をコン
フォートキングに落としても割れませんでした。
- 用途
- 用途
・ベッドサイドやポータブルトイレ周辺の転倒防止や衝撃緩和に
・ベッドやポータブルトイレからの立ち上がりをサポート
- 仕様
- 反発弾性測定:33%(ASTM※ D-2632)
- 材質
- PVC 100%
- 色
- ベージュ
- 幅(cm)
- 61
- 長さ(cm)
- 91
- 厚さ(cm)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1枚)
注意
※注意※・製品の品質上、サイズ・色に若干の誤差を生じる場合があります。
※・カーペットの上でのご使用はお控えください。
※・本製品は怪我を防止することを保証するものではありません。
※・砂利やゴミ等が付着するとマットのズレや損傷の原因になる為、定期的にマットの清掃をしてください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
マット の新着商品
カテゴリ















![”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ ”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









