コンフォートキング アンチミクロバイアル

コンフォートキング アンチミクロバイアル - ルドロー コンポジッツ コーポレーションコンフォートキング アンチミクロバイアル - ルドロー コンポジッツ コーポレーション

商品名:コンフォートキング アンチミクロバイアル
特徴
・ベッドからのずり落ちや転倒時の衝撃を和らげます。
・マットはズレにくく反発弾力素材で足の踏ん張りが効くので立ち上がりをサポートします。
・つまずき防止の傾斜加工で車椅子や点滴スタンドの乗り上げもOK。
・抗菌剤配合。
・水で濡れても滑りにくく、サッと拭き取れるのでお手入れが簡単。
・衝撃吸収力試験〈AAA method〉では、スポンジ(10mm厚)の15倍の衝撃吸収率があり、高さ74cmから生卵をコン
フォートキングに落としても割れませんでした。

用途
用途
・ベッドサイドやポータブルトイレ周辺の転倒防止や衝撃緩和に
・ベッドやポータブルトイレからの立ち上がりをサポート
仕様
反発弾性測定:33%(ASTM※ D-2632)
材質
PVC 100%
色
ブラウン
幅(cm)
61
長さ(cm)
152
厚さ(cm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1枚)
注意
※注意
※・製品の品質上、サイズ・色に若干の誤差を生じる場合があります。
※・カーペットの上でのご使用はお控えください。
※・本製品は怪我を防止することを保証するものではありません。
※・砂利やゴミ等が付着するとマットのズレや損傷の原因になる為、定期的にマットの清掃をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825147CKAM25BR
¥24,600
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする