曜日別特売

業務用リフレ すきまぴったりシート 1ケース 36枚×8袋入

業務用リフレ すきまぴったりシート 1ケース 36枚×8袋入 - リブドゥコーポレーション業務用リフレ すきまぴったりシート 1ケース 36枚×8袋入 - リブドゥコーポレーション業務用リフレ すきまぴったりシート 1ケース 36枚×8袋入 - リブドゥコーポレーション業務用リフレ すきまぴったりシート 1ケース 36枚×8袋入 - リブドゥコーポレーション業務用リフレ すきまぴったりシート 1ケース 36枚×8袋入 - リブドゥコーポレーション

すきまモレ、伝いモレでお困りの方に。
防水シート不使用なので、表からも裏からも両面吸収!
両面やわらかシート採用で、身体にやさしくフィット。
使いやすい薄さで、折ったり丸めたり状況に合わせて使えます。

仕様
2回吸収
材質
【伸縮材】ポリウレタン糸、【吸水材】綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、【止着材】剥離紙、スチレン系エラストマー、【結合材】スチレン系エラストマー等、【表面材】ポリオレフィン系不織布、【防水材】ポリエチレンフィルム
寸法(幅W×長さL)(cm)
18×48
アズワン品番
54-2013-15
内容量
1ケース(8袋×36枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7496431615869
¥9,200
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする