曜日別特売

コンドル お掃除手袋DP(20枚入)

コンドル お掃除手袋DP(20枚入) - CONDOR(山崎産業)コンドル お掃除手袋DP(20枚入) - CONDOR(山崎産業)コンドル お掃除手袋DP(20枚入) - CONDOR(山崎産業)

使い切りタイプの清掃用不織布手袋。
左右どちらでも使える5本指
表面エンボス加工を施しており、内部は防水機能付きです。
5本指タイプの為、複雑な形状や細かな場所(ブラインド、サッシ、ドアノブ、手すり等)も清掃可能です。

用途
ビルメンテナンス、工場、官公庁などに
材質
ポリエステル・ポリウレタン
全長(mm)
255
ホワイト
質量(g)
7
甲幅(cm)
14
内容量
1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996139CL980-000X-MB
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする