液晶保護指紋反射防止フィルム 13.3型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
タッチ操作に最適。タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
- セット内容
- 本体×1、取り付け用ヘラ×1
- 厚さ(mm)
- 0.2
- サイズ
- ワイド
- 質量(g)
- 16
- タイプ
- ブルーライトカット指紋反射防止
- 入数(枚)
- 1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 285×0.2×178
- 対応機種
- 13.3インチワイド(16:10)のPC
- 透過率(%)
- 78.3
- 表面硬度
- 2~3H
- 寸法(inch)
- フィルム:13.3
- 反射率(%)
- 1.69
- 紫外線カット
- 99.9%
- タッチパネル方式
- 対応
- アスペクト比
- 16:10
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と MSI Cyborg-15-C13W 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE N16 N1675/MAL 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC VersaPro J タイプVB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC VersaPro J タイプVN 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook G83/LA 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook X7 シリーズ 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook X9 シリーズ 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と マウス MousePro C3 シリーズ 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298カテゴリ























