帆布生地ロール薄手(幅1.6m)

帆布生地ロール薄手(幅1.6m) - アーテック[学校教材・教育玩具]帆布生地ロール薄手(幅1.6m) - アーテック[学校教材・教育玩具]帆布生地ロール薄手(幅1.6m) - アーテック[学校教材・教育玩具]帆布生地ロール薄手(幅1.6m) - アーテック[学校教材・教育玩具]

たっぷり使える10m巻!綿100%帆布生地!
バッグや衣装制作に使いやすい、薄手タイプの帆布生地ロールです。幅約1.6m・10m巻の大判サイズで、バッグや衣装、カバー類などの作品をまとめて制作したい場面にも対応できます。綿素材ならではの縫いやすさがあり、ミシン縫い・手縫いのどちらにも扱いやすいのが特長です。薄手ながらもしっかりとした風合いで、実用作品から展示・イベント用途まで幅広く活用できます。10m巻のため授業やワークショップなど複数制作にも適しており、ナチュラルな素材感で装飾や加工もしやすい帆布生地ロールです。

用途
イベント・工作・バッグ、衣装制作に。
セット内容
本体のみ
材質
綿100%
寸法(cm×m)
160幅×10巻
梱包内容
袋入り
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7506972750594
¥13,140
¥9,091
¥10,000(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする