サイド実験台 フレームタイプ HSO

サイド実験台 フレームタイプ HSO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HSO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HSO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HSO - アズワン

フレームタイプのサイド実験台です。

材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
本体
両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
全8種類を絞り込む
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
サイズ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273165HSO-1275491001200×750×8003-4489-13
¥184,000
¥182,160
¥200,376(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273181HSO-1575561001500×750×8003-4489-14
¥214,000
¥211,860
¥233,046(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273190HSO-1875691501800×750×8003-4489-15
¥307,000
¥303,930
¥334,323(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273199HSO-69037100600×900×8003-4490-11
¥187,000
¥185,130
¥203,643(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273208HSO-99045100900×900×8003-4490-12
¥195,000
¥193,050
¥212,355(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273217HSO-1290531001200×900×8003-4490-13
¥238,000
¥235,620
¥259,182(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273226HSO-1590611001500×900×8003-4490-14
¥262,000
¥259,380
¥285,318(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75273235HSO-1890751501800×900×8003-4490-15
¥397,000
¥393,030
¥432,333(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする