サイド実験台 フレームタイプ HTFシリーズ
フレームタイプのサイド実験台です。
- 材質
- 【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
- 本体
- 両面化粧パーティクルボード、フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
- 内容量
- 1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ




















