曜日別特売

サイド実験台 フレームタイプ HTO

サイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワン
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
本体
両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
全20種類を絞り込む
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
サイズ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75276236HTO-675H40100600×750×8504-5557-11
¥196,000
¥194,040
¥213,444(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276245HTO-975H50100900×750×8504-5557-12
¥207,000
¥204,930
¥225,423(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276261HTO-1275H601001200×750×8504-5557-13
¥244,000
¥241,560
¥265,716(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276270HTO-1575H681001500×750×8504-5557-14
¥297,000
¥294,030
¥323,433(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276279HTO-1875H851501800×750×8504-5557-15
¥424,000
¥419,760
¥461,736(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276288HTO-66034100600×600×8004-5558-11
¥163,000
¥161,370
¥177,507(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276297HTO-96042100900×600×8004-5558-12
¥172,000
¥170,280
¥187,308(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276306HTO-1260521001200×600×8004-5558-13
¥205,000
¥202,950
¥223,245(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276315HTO-1560591001500×600×8004-5558-14
¥249,000
¥246,510
¥271,161(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276331HTO-1860741501800×600×8004-5558-15
¥355,000
¥351,450
¥386,595(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276340HTO-690H43100600×900×8504-5559-11
¥239,000
¥236,610
¥260,271(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276349HTO-990H53100900×900×8504-5559-12
¥258,000
¥255,420
¥280,962(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276358HTO-1290H641001200×900×8504-5559-13
¥305,000
¥301,950
¥332,145(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276367HTO-1590H731001500×900×8504-5559-14
¥370,000
¥366,300
¥402,930(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276376HTO-1890H911501800×900×8504-5559-15
¥517,000
¥511,830
¥563,013(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276385HTO-660H36100600×600×8504-5560-11
¥189,000
¥187,110
¥205,821(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276401HTO-960H44100900×600×8504-5560-12
¥200,000
¥198,000
¥217,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276410HTO-1260H541001200×600×8504-5560-13
¥236,000
¥233,640
¥257,004(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276419HTO-1560H601001500×600×8504-5560-14
¥287,000
¥284,130
¥312,543(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75276428HTO-1860H761501800×600×8504-5560-15
¥410,000
¥405,900
¥446,490(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする