曜日別特売

サイド実験台 フレームタイプ HTO

サイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTO - アズワン

フレームタイプのサイド実験台です。

材質
【天板・本体・引き手】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ・両面化粧パーティクルボード【フレーム】スチール角パイプ(耐薬品塗装)【脚部】レベルアジャスター付き・PP(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
全7種類を絞り込む
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
サイズ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272508HTO-1275591001200×750×8003-4316-13
¥215,000
¥212,850
¥234,135(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75272517HTO-1875841501800×750×8003-4316-15
¥370,000
¥366,300
¥402,930(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75272526HTO-69042100600×900×8003-4317-11
¥210,000
¥207,900
¥228,690(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75272535HTO-99052100900×900×8003-4317-12
¥227,000
¥224,730
¥247,203(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75272551HTO-1290631001200×900×8003-4317-13
¥266,000
¥263,340
¥289,674(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75272560HTO-1590721001500×900×8003-4317-14
¥325,000
¥321,750
¥353,925(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75272569HTO-1890891501800×900×8003-4317-15
¥451,000
¥446,490
¥491,139(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする