キタジマ
追加棚板 CBV6020用
段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。
用途
収納・保管・陳列・整理棚として
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
10
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389740
40007602001
696-8663
スチール
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75389749
40007602081
697-0210
スチール/亜鉛メッキ
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75389758
40007603001
696-7064
スチール
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません