コードレスベンダー DB1636BLH

コードレスベンダー DB1636BLH - DIAMOND

SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です
壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます

付属品
工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケース
トラスコ品番
698-0113
曲げ角度
90
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
25
曲げ能力
16
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
7.5
最大曲げ角度(1回曲げ)(°)
90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389521DB-1636BLH
¥410,000
¥349,800
¥384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする