iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 TOUGH SLIM LITE
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用し、側面には端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。クリスタルクリアな透明感が、端末のデザインを美しく引き立てます。
- 用途
- 磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用し、側面には端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。クリスタルクリアな透明感が、端末のデザインを美しく引き立てます。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
全周に独自設計のエアークッションを内蔵し、落下時の衝撃を吸収してスマートフォンをしっかりガードします。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石
- 色
- クリア
- 対応機種
- iPhone 17e/iPhone 16e
- 対応
- 【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ















