ネグラ マエヒロドーム エクストラ カーキ
バイクキャンプで培われた軽量・コンパクト設計を活かし、軽乗用車など積載スペースが限られる車でも扱いやすいドーム型2ルームテント。
デュオキャンプにちょうどよいサイズと快適な居住空間を実現しています。
天井高約185cmの居住空間
テント内の高さは約185cm。
身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保しており、着替えや荷物整理の際も腰をかがめず快適に過ごせます。
通気性に優れた対流構造
前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、前後にベンチレーターを配置。
空気の流れを作ることで熱気や湿気がこもりにくい設計です。
前室左側はダブルスライダー仕様で効率的な換気が可能。
シンプル構造で設営が簡単
アルミポール2本のシンプル設計。
インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営できます。
軽量・コンパクト設計
バイク用テントの開発思想を継承した軽量・コンパクト設計。
車の積載スペースを圧迫しにくく、オートキャンプでも扱いやすいサイズです。
- 用途
- バイクテントの軽量・コンパクト設計を車キャンプへ。積載しやすく快適に使えるドーム型2ルームテント
【天井高約185cmの快適な居住空間】テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保し、着替えや荷物整理も快適
【通気性に優れた対流構造】前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、ベンチレーターを配置。テント内に空気の流れを生み出し、熱気や湿気がこもりにくい設計
【シンプル構造で設営が簡単】アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営可能 - 材質
- 外幕…68Dリップストップポリエステル / PU
内幕…68Dポリエステル / PU
- 質量(kg)
- 6.6
- 寸法(cm)
- 【インナー】160×230
- 収納時寸法(cm)
- 約48×Φ28
- 本体寸法(cm)
- 395×240×185
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は軽量コンパクト性と居住性を重視した設計のため、耐風性を最優先としたテントではありません。設営時はフライシートの張り綱6か所をすべて使用し、必ず固定してください。ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ

































