Flite4 サンプルポンプ(単体)

Flite4 サンプルポンプ(単体) - SKC(環境測定)

Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。

用途
Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
仕様
●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり
質量(kg)
2.06
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源
鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源
外形寸法(cm)
11.2×16.3×20.3
機能
温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし
連続運転時間(h)
バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能
防爆構造
なし
通信機能
なし
プログラム機能
あり
流量範囲(L/min)
2~20
PC接続
非対応
操作方式
タッチスクリーン非対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76050260901-4011
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする