ULTRA パッシブサンプラーハウジング(単体・ソーベント別売)
ULTRA(R) Passive Sampler Housingのみの空ハウジングであり、ユーザーが吸着剤を充填して使用します。使用にはバイアル入り吸着剤が必要です。Anasorb GCB1 Cat. No. 690-201、Chromosorb 106 Cat. No. 690-203、Tenax TA Cat. No. 690-204、またはcharcoal吸着剤 Cat. No. 690-205を別途購入してください。
- 用途
- ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。
- 仕様
- ●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能
- 区分
- アクセサリ
- ポンプ
- 使用ポンプ:不要
- 内容量
- 1セット
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















