ULTRA パッシブサンプラー用ソーベント移し替えロート(サンプリング用)
ULTRA(R) Transfer FunnelはULTRA(R)専用の充填用ファンネルであり、バイアル内の吸着剤をサンプラーハウジングへ充填する際に使用します。
- 用途
- ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。
- 仕様
- ●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能
- 区分
- アクセサリ
- ポンプ
- 使用ポンプ:不要
- 内容量
- 1個
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















