オールインワンチューブブレーカー(ステンレス製・6/7/8/10 mm外径チューブ対応)
All-in-One SKC Tube Breakerは、ガラス製sorbent tubeを清潔かつ安全に開封するためのツールです。ステンレス鋼製で、外径6、7、8、および10 mmのチューブに対応し、ヘビーデューティー仕様のキャップは回転させることで所定サイズのオープナーを露出させるとともに、破断したガラス端部を内部に保持して廃棄できる構造です。
- 用途
- SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
- 仕様
- 対応チューブ外径(mm):6 ・7 ・8 ・10 吸着管対応
- 内容量
- 1個
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ