曜日別特売

低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF)

低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF) - SKC(環境測定)

Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、1500 mgの吸着剤(20/60 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様です。

用途
SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。
仕様
●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成●分析方式:特殊用途
使用チューブ
P型(外径22 mm×長さ100 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
PUF/XAD-2/PUF(3層構成)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76050488226-143
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする