吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入)
Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
- 構成
- 2層構成
- 吸着剤
- シリカゲル
- 材質(チューブ)
- ガラス
- チューブサイズ(mm)
- Aサイズ(外径6 ×長さ70
- 保管環境
- 冷蔵不要
- 内容量
- 1箱(1000本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















