吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入)
Sorbent Tube, Silica Gelは、特別洗浄処理されたシリカゲルを充填したsorbent tubeで、7 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール、ガラスウールの構成です。
- 用途
- sorbent tubeを選定する際はSKCの名称を確認してください。SKCは、50年以上にわたる専門的知見、経験豊富な科学者によるサポート、低バックグラウンドsorbent材、高品質な製造体制、オンラインで確認可能なQCデータ、再現性のある性能、および正確なサンプリングを提供します。
- 仕様
- ●吸着剤処理:特殊洗浄済み●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
- 構成
- 2層構成
- 吸着剤
- シリカゲル
- 材質(チューブ)
- ガラス
- チューブサイズ(mm)
- Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110
- 保管環境
- 冷蔵不要
- 内容量
- 1箱(1000本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















