曜日別特売

雷検知器(携帯型)

雷検知器(携帯型) - エムケー・サイエンティフィック雷検知器(携帯型) - エムケー・サイエンティフィック

最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。
音とバイブレーションによる警告機能を備えています。
単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。
カラビナストラップが付属しています。

付属品
カラビナストラップ
寸法(mm)
31×53×113
質量(g)
133
電源
単3電池×2
機能
落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 距離km/mile切替 自動停止等
電池寿命(時間)
80
探知能力
38~64/19~38/9~19/0~9km
画面仕様
グラフィックカラー
アラーム
LED点滅 電子音 バイブレーション
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76110907StrikeAlert HD
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする