アコースティックギター用ギグケース
GB-AG1/NV は、キョーリツコーポレーションのアコースティックギター用ギグバッグ。軽量ナイロン素材と内部クッションにより、日常の持ち運びからレッスン・ライブ移動まで幅広く対応する実用モデル。
・軽量ナイロン素材を採用し、扱いやすく持ち運びが容易
・内部クッション構造により、衝撃や擦れからギターを保護
・外ポケットを備え、弦・チューナー・譜面などの収納に便利
・ショルダーストラップ搭載で背負って移動可能
・標準的なアコースティックギターサイズに対応
・落ち着いたネイビーカラーで幅広いユーザーに適合
・品名:GB-AG1/NV
・ブランド:キョーリツコーポレーション
・カテゴリ:アコースティックギター用ギグバッグ
・用途:ギターの持ち運び・保管・レッスン・ライブ移動
・特徴:軽量ナイロン、内部クッション、外ポケット、ショルダーストラップ
・カラー:NV(ネイビー)
・JANコード:4534853912730
- 内容量
- 1台
音楽 の新着商品
カテゴリ